曜日別特売

SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで

SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。
25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。

長さ(mm)
144
幅(mm)
92
サイズ
ケーブル:14AWG
高さ(mm)
81
電源
DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81318338SFBS-25-03B
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする