カテゴリ
- バイク純正部品(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- SMC(56)
- Festo(13)
- 伊東電機(8)
- 大阪魂(8)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(6)
- WALTHER(5)
- GOAL(ゴール)(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- ナカバヤシ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タツタ電線(3)
- KSフィルター(3)
- SK11(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs-2p」の検索結果

ボールGドライバー 細軸
SK11(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールGドライバー 細軸
SK11¥499税込¥5491本当日出荷作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
ボールGドライバー 細軸
SK11¥579税込¥6371本当日出荷作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
ノートPCクーラー
FLYDIGI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
大人かわいいインテリア ローソファ2人掛け 【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷大人かわいいインテリア ローソファ2人掛け!。クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタン質量(kg)8.3耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115×71×48素材ファブリック(ベロア調)
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥5,098~税込¥5,608~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル
タツタ電線¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等にシールド有導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
銅合金 プラグ BS P1/2
鈴木ブロンズ継手¥599税込¥6591個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:P1/2●全高(mm)H:25●四角の二面巾(mm)S:14●頭部の高さ:10●コード番号:303-0001374アズワン品番67-4858-02










![小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768546-251222-02.jpg)