曜日別特売

ノートPCクーラー

ノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGIノートPCクーラー - FLYDIGI

「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。

付属品
Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード
質量(g)
1645
回転数(min-1[r.p.m])
1300~4000
電源
有線(ケーブル付属)
最大静圧(mmH2O)
2~15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460×76×260
接続
Bluetooth(Bluetooth5.4)
適合サイズ
15.6~21インチ
風量
14 ~ 102 CFM
保証期間
1年間
サイズ(mm)
(搭載ファン)125
標準ノイズ(dB)
40~58
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674871BS2PRO
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする