カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,782)
  • メカニカル部品(950)
  • 電気材料(311)
  • 制御機器(292)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • オフィス家具(109)
  • 作業工具(101)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 空調・電設資材(82)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 家電(75)
  • 自動車純正部品(72)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(58)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • バイク純正部品(52)
  • 物流用品(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 建築金物(39)
  • 住設機器(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 機構部品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 研磨材(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • テープ(20)
  • 空圧工具(19)
  • 安全用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 保管用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 照明(14)
  • 安全標識(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 医療(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「bs-3」の検索結果

4,996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能鋸 本体BS-3S 河部精密工業(KSK)万能鋸 本体BS-3S河部精密工業(KSK)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
トラスコ品番851-1037
ECO-BSナット3シュ 大阪魂ECO-BSナット3シュ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
BSモア3 シコクBSモア3シコク
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
スピードメーター (BS3K) MAZDA(マツダ)スピードメーター (BS3K)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
スピードメーター (BS3J) MAZDA(マツダ)スピードメーター (BS3J)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
BSモア3 625-130 シコクBSモア3 625-130シコク
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷
クッション リヤー シート (BS3F) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BS3F)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
(BS3E6)ブロック フューズ MAZDA(マツダ)(BS3E6)ブロック フューズMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS3L) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS3L)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS3N) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS3N)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
トリム(L)ドアー (BS3L) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS3L)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS3N) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS3N)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (BS3H) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (BS3H)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (BS3F) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (BS3F)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (BS3H) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (BS3H)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
99000-79BS3 ECSTARハンドクリーナー2Lポンプツキボトル 99000-79BS3 スズキ99000-79BS3 ECSTARハンドクリーナー2Lポンプツキボトル 99000-79BS3スズキ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79BS3
危険物の類別非危険物
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
502-9344C RR-165-BS3R + BS-3 シートステー取付 ブラック 袋入 キャットアイ502-9344C RR-165-BS3R + BS-3 シートステー取付 ブラック 袋入キャットアイ
199税込219
1個
4日以内出荷
ブラック
RR-165-BS3R リフレクター CATEYERR-165-BS3R リフレクターCATEYE(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)ブラック
CKブラックボード ブラック/シルバー CK-3-BS 3mm 910×1820 バラ 福田金属箔粉工業CKブラックボード ブラック/シルバー CK-3-BS 3mm 910×1820 バラ福田金属箔粉工業
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。こちらのスチール複合板は、スチールを発泡樹脂にサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ブラック面は市販のボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルマーカー用ボードの製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約7.2入数バラ(1枚)表面色ブラック(マーカー用)/シルバー
CKブラックボード ブラック/シルバー CK-3-BS 3mm 910×1820 5枚セット 福田金属箔粉工業CKブラックボード ブラック/シルバー CK-3-BS 3mm 910×1820 5枚セット福田金属箔粉工業
61,980税込68,178
1セット(5枚)
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。こちらのスチール複合板は、スチールを発泡樹脂にサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ブラック面は市販のボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルマーカー用ボードの製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約7.2入数5枚表面色ブラック(マーカー用)/シルバー
ハンドクリーナー20L 99000-79BS3-020 スズキハンドクリーナー20L 99000-79BS3-020スズキ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79BS3-020
502-9346 RR-165-GS3R + BS-3 シートステー取付 グレー 袋入 キャットアイ502-9346 RR-165-GS3R + BS-3 シートステー取付 グレー 袋入キャットアイ
199税込219
1個
4日以内出荷
グレー
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
(5BS03)SLIDER 三菱ふそう(5BS03)SLIDER三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)AUTONICS(オートニクス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
超小型サイズ検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造Light ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) (0.4MB)
ECSTARハンドクリーナー1.6Lパックツメカエ 99000-79BS3-001 スズキECSTARハンドクリーナー1.6Lパックツメカエ 99000-79BS3-001スズキ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79BS3-001
危険物の類別非危険物
I Series(ITV3050-404BS3) SMCI Series(ITV3050-404BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV2030-602BS3) SMCI Series(ITV2030-602BS3)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E bitstrong8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-Ebitstrong
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
レイヤ2 100M PoEスイッチ IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能 8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減 過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵 高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現
仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
I Series(ITV2050-402BS3) SMCI Series(ITV2050-402BS3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
HSS センタードリル DIN332A ΦBS3 タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦBS3タイテックス
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6628RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.381
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F2BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
IRL OPP袋シールなし IRLIRL OPP袋シールなしIRL
149税込164
1袋(100枚)
当日出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。透明
...