カテゴリ

  • 電気材料(114)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-3-2」の検索結果

関連キーワード
396件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ブックエンド コクヨ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ブックエンド

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1組(2個)
    当日出荷
    滑り止めゴムを付加:底面3箇所に抵抗力の強いシリコンゴムを付加しました。重い書類を立掛けた時の横滑りを防ぎます。
    材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
  • IRL OPP袋シールなし IRL

    IRL OPP袋シールなし

    IRL(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1シート(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
  • 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業

    洋紙研磨紙

    ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(50枚)
    当日出荷
    一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
    寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
  • LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール)

    LY 空錠本体セット(バネ強)

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色白種類その他使用温度範囲(℃)-40~+85
  • バッグシーラー ニチバン

    バッグシーラー

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
    用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど材質鉄色(本体)オレンジ特性耐水性、低温接着性
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 壁掛型スピーカー TOA

    壁掛型スピーカー

    TOA(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)奥行(mm)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード周波数特性200Hz~18kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)スピーカー12cmコーン型定格入力(W)3設置形態壁掛型材質(裏板)ハードボード寸法(高さ)(mm)195認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)

    絶縁用ブッシュ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
    材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ

    ゲージブロックセット 鋼製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(32個)
    当日出荷
    測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
    用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)材質鋼製精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)ブロック寸法(mm)9×30
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • ホースバンド マリンテック

    ホースバンド

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶・航空関係・研究用へ。バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製。304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)。大量仕入れによるコストダウン品
    材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 紙やすり(サンドペーパー) ケニス

    紙やすり(サンドペーパー)

    ケニス
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(25枚)
    当日出荷
    木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。
    シートサイズ(mm)203×280適合材木工、石膏、プラスチックなど
  • リング付ボルト ステンレス ラクテム

    リング付ボルト ステンレス

    ラクテム
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
    用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
  • グローブバルブ 大和バルブ

    グローブバルブ

    大和バルブ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
    用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 差替ビットセット SK11

    差替ビットセット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • 316L ブラインドヘルール コンサス

    316L ブラインドヘルール

    コンサス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ

    ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A5052S
  • ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    ノーヒューズ遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から94日以内出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,340税込¥1,474
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ

    YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
    用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
  • ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン
  • キリンスSマンテル ニッサチェイン

    キリンスSマンテル

    ニッサチェイン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    4日以内出荷
  • 布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業

    布シートAGJ-S

    ベルスター研磨材工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1冊(50枚)
    翌々日出荷