カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「bs-3500」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板金用フラックス goot(太洋電機産業)

    板金用フラックス

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
  • ウエッジベース用ソケット STANLEY(スタンレー電気)

    ウエッジベース用ソケット

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    889税込978
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    用途ウエッジベース用ソケットタイプソケット
  • セメント抵抗 3W 500Ω TAKMAN

    セメント抵抗 3W 500Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)500入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,598税込6,158
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マグボトル パッキンセット アイリスオーヤマ

    マグボトル パッキンセット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスマグボトルの蓋パッキンと栓パッキンのセットです。 【適応商品】ステンレスマグボトル ※生産終了品 ▼スクリュー:MBS-300S、MBS-350・480 ▼ワンタッチ:MBW-350・480 ▼ワンタッチ軽量:MBKW-350・480・600
    グレー
  • リゲッタカヌー バファローズ レディース リゲッタ

    リゲッタカヌー バファローズ レディース

    リゲッタ
    6,346税込6,981
    1足
    5日以内出荷
    バッファローズを連想させる配色にロゴの詩集が目を惹くデザイン!
    材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)バファローズ性別レディース靴タイプサンダル
  • サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式