カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-3p」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 取付枠 神保電器

    取付枠

    神保電器
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 円柱プラグB 岩田製作所

    円柱プラグB

    岩田製作所
    449税込494
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    挿入しやすいように、斜めにカットしてあります。M3~M12に対応できます。サイズごとに色分けしてあります。
  • トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂

    トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • BS(+)アプセットP=3 大阪魂

    BS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
    寸法m(mm)2
  • BS(+-)アプセットP=3 大阪魂

    BS(+-)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号2
  • BS(+)ナベP=3 大阪魂

    BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
  • ニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • BC BS(+)ナベP=3 大阪魂

    BC BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    32,480税込35,728
    1個
    4日以内出荷
  • ニッケルBS(+-)アプセットP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+-)アプセットP=3

    大阪魂
    20,487税込22,536
    1個
    4日以内出荷
    十字穴番号4寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
  • 小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • グリ-ンBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    グリ-ンBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂

    クロ-ムBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • トウブグリ-ンBS(+)アプセットP3 大阪魂

    トウブグリ-ンBS(+)アプセットP3

    大阪魂
    35,592税込39,151
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)2ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付

    JST(日本圧着端子製造)
    65税込72
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-41
  • クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    クロ-ムBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    53,760税込59,136
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
  • クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂

    クロニッケルBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    16,496税込18,146
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • BS(+)バインドP=3 大阪魂

    BS(+)バインドP=3

    大阪魂
    23,774税込26,151
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • 銅合金 プラグ BS P3/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 プラグ BS P3/8

    鈴木ブロンズ継手
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:P3/8●全高(mm)H:21●四角の二面巾(mm)S:12●頭部の高さ:8.5●コード番号:303-0001373アズワン品番67-4858-01
  • ニッケル BS(-)トリーマP=3 大阪魂

    ニッケル BS(-)トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類P=3表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわり
  • ニッケル BSトリーマP=3 大阪魂

    ニッケル BSトリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    9日以内出荷
    種類P=3
  • ニッケルBS(+)バインドP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)バインドP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    9日以内出荷から72日以内出荷
  • ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂

    ニッケルBS(+)ナベP=3N

    大阪魂
    6,740税込7,414
    1個
    9日以内出荷
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1パック(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • パネル 3 BS7-F172G-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル 3 BS7-F172G-00-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 3カ-B BS(+)ナベP=4 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • 8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E bitstrong(ビットストロング)

    8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    レイヤ2 100M PoEスイッチ IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能 8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減 過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵 高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現
    仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
  • 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=2

    大阪魂
    33,705税込37,076
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    246,980税込271,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6333アズワン品番65-7872-63
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M

    Festo
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6338アズワン品番65-7874-06
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M

    Festo
    248,980税込273,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6325アズワン品番65-7876-55
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-3P-A-ST-M

    Festo
    274,980税込302,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6344アズワン品番65-7872-76
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-3P-A-ST-M

    Festo
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6340アズワン品番65-7872-64
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-3P-A-ST-M

    Festo
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6328アズワン品番65-7890-36
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M

    Festo
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6342アズワン品番65-7872-75
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6346アズワン品番65-7872-58
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6336アズワン品番65-7873-98