カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-3p」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 取付枠 神保電器

    取付枠

    神保電器
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 円柱プラグB 岩田製作所

    円柱プラグB

    岩田製作所
    449税込494
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    挿入しやすいように、斜めにカットしてあります。M3~M12に対応できます。サイズごとに色分けしてあります。
  • トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3 大阪魂

    トウブグリ-ンBS(+-アプセットP3

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • BS(+)アプセットP=3 大阪魂

    BS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
    寸法m(mm)2
  • BS(+-)アプセットP=3 大阪魂

    BS(+-)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号2
  • BS(+)ナベP=3 大阪魂

    BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
  • ニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • BC BS(+)ナベP=3 大阪魂

    BC BS(+)ナベP=3

    大阪魂
    32,480税込35,728
    1個
    4日以内出荷
  • ニッケルBS(+-)アプセットP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+-)アプセットP=3

    大阪魂
    20,487税込22,536
    1個
    4日以内出荷
    十字穴番号4寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
  • 小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • グリ-ンBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    グリ-ンBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂

    クロ-ムBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • トウブグリ-ンBS(+)アプセットP3 大阪魂

    トウブグリ-ンBS(+)アプセットP3

    大阪魂
    35,592税込39,151
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)2ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
  • クロ-ムBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    クロ-ムBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    53,760税込59,136
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
  • クロニッケルBS(+)ナベP=3 大阪魂

    クロニッケルBS(+)ナベP=3

    大阪魂
    16,496税込18,146
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
  • BS(+)バインドP=3 大阪魂

    BS(+)バインドP=3

    大阪魂
    23,774税込26,151
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • ニッケル BS(-)トリーマP=3 大阪魂

    ニッケル BS(-)トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類P=3表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわり
  • ニッケル BSトリーマP=3 大阪魂

    ニッケル BSトリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類P=3
  • ニッケルBS(+)バインドP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)バインドP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • ニッケルBS(+)アプセットP=3 大阪魂

    ニッケルBS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    9日以内出荷から72日以内出荷
  • ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂

    ニッケルBS(+)ナベP=3N

    大阪魂
    6,740税込7,414
    1個
    9日以内出荷
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1パック(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • 3カ-B BS(+)ナベP=4 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から72日以内出荷
    十字穴番号2
  • 8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E bitstrong(ビットストロング)

    8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E

    bitstrong(ビットストロング)
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    レイヤ2 100M PoEスイッチ IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能 8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減 過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵 高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現
    仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
  • 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂

    3カ-B BS(+)ナベP=2

    大阪魂
    33,705税込37,076
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具]

    パックノート セミB5

    PLUS(プラス)[文具](20件のレビュー)
    299税込329
    1パック(30枚×5冊)
    当日出荷
    「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。よく使われるセミB5判ノートブックをまとめてパック。ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
    仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズセミB5枚数30JIS規格6号坪量(g/m2)(本文)75
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ

    2K液晶テレビ

    アイリスオーヤマ
    31,490税込34,639
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
    付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー)

    10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
    付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0材質メタル質量(g)800ポート数16適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control消費電流(mA)最大45最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
  • iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。
    質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0
  • レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
  • ノートブック PLUS(プラス)[文具]

    ノートブック

    PLUS(プラス)[文具]
    1,298税込1,428
    1パック(10冊)
    当日出荷
    スタイリッシュ&シンプルなノートです。
    規格セミB5縦(mm)252横(mm)179坪量(g/m2)中紙:75紙厚(μm)中紙:96中紙30枚
  • 分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機

    分岐チャンバー(2分岐Y字管)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
  • ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200