カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,765)
  • 空調・電設資材(231)
  • メカニカル部品(194)
  • 配管・水廻り設備部材(193)
  • 制御機器(173)
  • 家電(124)
  • オフィス家具(121)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 作業工具(88)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 自動車純正部品(78)
  • 電気材料(66)
  • 物流用品(49)
  • 切削工具(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • バイク純正部品(47)
  • バイク部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 測定用品(34)
  • 建築金物(32)
  • 卓上消耗品(27)
  • 機構部品(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 農業機械(17)
  • 保管用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 住設機器(11)
  • 安全標識(10)
  • 防犯用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 安全用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-4」の検索結果

関連キーワード
3,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSモア4 シコクBSモア4シコク
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
はさみ(ビュレット台BS-4N用) ナリカはさみ(ビュレット台BS-4N用)ナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
ビュレット台BS-4Nの補充部品です。
仕様2個掛け用、はさみ間隔約180mm、上下2箇所固定式材質金属
カバー ホール (BS4H) MAZDA(マツダ)カバー ホール (BS4H)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (BS4H) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (BS4H)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (BS4N) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (BS4N)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BS4N) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BS4N)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (BS4J) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (BS4J)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
BSモア4 625-140 シコクBSモア4 625-140シコク
71,980税込79,178
1台
9日以内出荷
カバー トーイング フック (BS4N) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BS4N)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (BS4B) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (BS4B)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
モール(L) サイド ステップ (BS4H) MAZDA(マツダ)モール(L) サイド ステップ (BS4H)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (BS4E) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (BS4E)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
惣菜容器 バイオ K 350BS 4P リスパック リスパック惣菜容器 バイオ K 350BS 4P リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
168mm正角タイプの汎用カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約538ml、[首下容量]338ml。
材質バイオマスプラ寸法(mm)168×168×32
モール(R) サイド ステップ (BS4H) MAZDA(マツダ)モール(R) サイド ステップ (BS4H)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
惣菜容器 バイオ K 1500BS 4P リスパック リスパック惣菜容器 バイオ K 1500BS 4P リスパックリスパック
3,598税込3,958
1袋(50点)
4日以内出荷
汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)168×168×77質量(g)37
BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4BBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1枚
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵) AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造LightON/DarkON動作モード選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB) (0.45MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
(5BS04)GUIDEBUSH 三菱ふそう(5BS04)GUIDEBUSH三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
I Series(ITV1050-531BS4) SMCI Series(ITV1050-531BS4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV3050-534BS4) SMCI Series(ITV3050-534BS4)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
HSS センタードリル DIN332A ΦBS4 タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦBS4タイテックス
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1950RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)3.175
ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機ビームサンプラー BS4シリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
IRL OPP袋シールなし IRLIRL OPP袋シールなしIRL
179税込197
1袋(100枚)
当日出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。透明
LEDバックサポートセット BS4タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS4タイプLeFH-e
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T20×1個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×1個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種日産車:C11ティーダ(2008.1~)、MG21Sモコなど。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-212BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-212BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-342BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-342BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-211BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-211BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...