カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「bs-425」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(60本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
  • ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業

    ビスピタ サラ 徳用パック

    若井産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(1000本×2パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) サラ頭

    若井産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(240本)
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • アジャストストッパーボルト ノーブランド

    アジャストストッパーボルト

    ノーブランド
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    付属品ナット1個材質SUS303、SUS304(付属ナット)
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ボーリングバーバイト TBS1 タンガロイ

    ボーリングバーバイト TBS1

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ABH用スローアウェイ式ボーリングバイト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント セット ユニバーサル (8B) MAZDA(マツダ)

    ジョイント セット ユニバーサル (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ

    エスコ
    ¥3,860税込¥4,246
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
  • YB2 会議テーブル プラス[家具]

    YB2 会議テーブル

    プラス[家具]
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    12日以内出荷から31日以内出荷
    高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機

    ビームサンプラー BS4シリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷から42日以内出荷
    レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
  • 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220幅人感 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • ビスピタ (ドリル付) ナベ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) ナベ頭

    若井産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(200本)
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4頭径D(Φmm)7.2下穴ドリル径(mm)3.5
  • BrightSign LS425 BrightSign

    BrightSign LS425

    BrightSign
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。
  • R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)

    エスコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-311バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)250形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。WiFiモジュール内蔵。
  • サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)78.2種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
  • RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ 熱電対 6mm BS RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ 熱電対 6mm BS

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = 熱電対応用例 = 標準コネクタケーブル長 = 33.3mmプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = R/Sコネクタサイズ = 標準実装タイプ = インライン動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 425℃形状 = 角型代表規格 = BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-425BSZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-425BSZ)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)425配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-425AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-425AZ)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)425作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-425Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-425Z)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)425形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有