曜日別特売

固定ユニット埋込220幅人感

固定ユニット埋込220幅人感 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。
不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
温白色 (3500K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
明るさ
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670118MY-BS420333/WW AHTN13.9 (200V時)固有:125.1 (200V時)器具:1740FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥35,000
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670170MY-BS425333/WW AHTN17.0 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥36,500
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670240MY-BS430333/WW AHTN21.3 (200V時)固有:126.2 (200V時)器具:2690FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥37,000
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670319MY-BS440333/WW AHTN25.2 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:3540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥38,800
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670477MY-BS450333/WW AHTN32.8 (200V時)固有:140.8 (200V時)器具:4620FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥42,300
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79670626MY-BS470333/WW AHTN43.3 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:6130FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,300
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする