カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
  • メカニカル部品(68)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 住設機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 建築金物(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • オフィス家具(13)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-45」の検索結果

635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-10P-A-ST-

    Festo
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6339アズワン品番65-7872-74
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-10P-A-ST-

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6335アズワン品番65-7873-87
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-10P-A-ST-

    Festo
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6341アズワン品番65-7872-65
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-

    Festo
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6337アズワン品番65-7874-05
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-200-3P-A-ST-M

    Festo
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6340アズワン品番65-7872-64
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M

    Festo
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6342アズワン品番65-7872-75
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M

    Festo
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6345アズワン品番65-7888-86
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-150-3P-A-ST-M

    Festo
    266,980税込293,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6338アズワン品番65-7874-06
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-3P-A-ST-M

    Festo
    274,980税込302,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6344アズワン品番65-7872-76
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-300-10P-A-ST-

    Festo
    274,980税込302,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6343アズワン品番65-7888-76
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6336アズワン品番65-7873-98
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6346アズワン品番65-7872-58
  • 3カ-BS45C W(22H 大阪魂

    3カ-BS45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックス

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    659税込725
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 3カ-BS45C ハイテンションW(M5 大阪魂

    3カ-BS45C ハイテンションW(M5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(35本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • クリアキャビネットロック カーボーイ

    クリアキャビネットロック

    カーボーイ
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ
    用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業

    差込型コードブッシュ CBSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナス バスケット Luminous(ルミナス)

    ルミナス バスケット

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小物をまとめるのに便利なバスケットです。 そのままスチール棚に乗せたり、スチール棚の枠に引っ掛けても使用できます。
    材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)25
  • ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]

    ボトルスタンド

    マルエム[理化学・容器]
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)330×150×90
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    169税込186
    1個(1個)
    当日出荷
  • セパレートバスケット 45専用仕切り板 JEJアステージ

    セパレートバスケット 45専用仕切り板

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    透明適合45専用材質ポリプロピレン質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆さボトルスプレー 450mL アズワン

    逆さボトルスプレー 450mL

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体を逆さにしてもスプレーが可能です。ノズルキャップを回すと霧の調節が可能です。
    材質PP容量(mL)450アズワン品番4-2023-01
  • 二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    欠品中
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(140本)
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ナビス(アズワン)

    採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き

    ナビス(アズワン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
  • B-BOX BS 協育歯車

    B-BOX BS

    協育歯車
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラスコアダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • バナースタンド ファースト(ディスプレイ)

    バナースタンド

    ファースト(ディスプレイ)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    大きく支えて、小さくしまえる。 工具の要らない組み立て式で持ち運び便利。 大型のインクジェット出力素材も掲示できるサイン。
    備考収納袋付き
  • ハードロック ベアリングナット ハードロック工業

    ハードロック ベアリングナット

    ハードロック工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
    用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
    材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】鉄 丸鋼 ノーブランド

    【オーダー】鉄 丸鋼

    ノーブランド
    615税込677
    1個
    翌々日出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • Oリング 1B-S 大阪魂

    Oリング 1B-S

    大阪魂
    6,469税込7,116
    1袋(100個)
    4日以内出荷
...