カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- 制御機器(27)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 建築金物(18)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(23)
- マスプロ電工(15)
- GOAL(ゴール)(14)
- 三共製作所(11)
- 大阪魂(11)
- タカチ電機工業(9)
- 日本アンテナ(9)
- DXアンテナ(7)
- アルインコ(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 大洋ツール(5)
- アックスブレーン(4)
- TRUSCO(4)
- リスパック(4)
- 岩田製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs-45」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ステンレス用フラックス
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(25mL)ほか当日出荷ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(35本)当日出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
クリアキャビネットロック
カーボーイ¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布色クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナス バスケット
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小物をまとめるのに便利なバスケットです。 そのままスチール棚に乗せたり、スチール棚の枠に引っ掛けても使用できます。材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)25
セパレートバスケット 45専用仕切り板
JEJアステージ(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷色透明適合45専用材質ポリプロピレン質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,298税込¥3,6281袋(5個)欠品中色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(140本)当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
セーフティ・ドアスイッチ D4BS
omron(オムロン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム![ブックスタンド(BSシリーズ) H型 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533258-180717-02.jpg)
ブックスタンド(BSシリーズ) H型
PLUS(プラス)[文具]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。材質本体:スチール有効寸法(mm)棚下:80
AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
軽施工HUBボックス KHBS
河村電器産業¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HBS
河村電器産業¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から7日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
冷麺容器 バイオ M 大 本体 黒 リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷サラダや冷麺に最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ180×48容量(mL)855質量(g)13
冷麺容器 バイオ M 大 SP 本体 リスパック
リスパック¥3,298税込¥3,6281袋(100点)5日以内出荷サラダや冷麺に最適な丼型クリアカップ。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ180×60容量(mL)1100
冷麺容器 バイオ M 大 本体 新 リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷サラダや冷麺に最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ180×48容量(mL)850質量(g)12














![ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480395-220209-02.jpg)


















![ブックスタンド(BSシリーズ) H型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533258-180717-02.jpg)