カテゴリ
- 制御機器(34)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(20)
- アックスブレーン(7)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- マスプロ電工(5)
- 三共製作所(5)
- KITO(キトー)(4)
- KSフィルター(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- KTC(3)
- スバル(3)
- 河村電器産業(3)
- 大洋ツール(3)
- Sifam Tinsley(3)
- 大阪魂(3)
- ダイキン工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-55」の検索結果

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(43本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(45本)当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(7本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
マルチロック
カーボーイ¥669税込¥7361セット(2個)翌々日出荷小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けできます。左右どちらからでもロック・解錠が可能です。用途小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。色白材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤材質(部品)ベルト/ポリエチレン
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥1,190税込¥1,3091袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ
アックスブレーン(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(110本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
マルチドリルビス徳用箱ステン サラ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(110本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)
つくし工房¥6,698~税込¥7,368~1組4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷から8日以内出荷ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手〇インジケータ×
軽施工HUBボックス KHBS
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HBS
河村電器産業¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から7日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm![新型フラット セーフティコーン ライト付 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609272-251127-02.jpg)
新型フラット セーフティコーン ライト付
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷折りたたむと厚さわずか55mm以下。バックにも入る大きさなので持ち運びに優れ車のシートの下などにも収納できます。組立・設置・後片付けも簡単。 耐久性もあり、演習・駐車場・スポーツクエーションなど屋内外とわず様々な場面で使用可能です。付属品点滅ライト(電池は含まれておりません)寸法(mm)310×310×H550/T550質量(kg)0.9繰り返し・詰め替え対応
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
AXヘクスドリルビス ブリスターパック
アックスブレーン¥1,498税込¥1,6481パック(4本)ほか4日以内出荷SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
ドライバー 5.5mm
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷トラスコ品番810-8287軸径(Φmm)5.5質量(g)91種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)27材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンド色ブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
BS柄Tスロットカッター TC-BS
大洋ツール¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
機器収納キャビネット HSBS-K
河村電器産業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から7日以内出荷キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル










![ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480395-220209-02.jpg)
















![新型フラット セーフティコーン ライト付 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609272-251127-02.jpg)