曜日別特売

Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート

Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート - テスコムNobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート - テスコム

人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.

用途
幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。
付属品
クイックコードバンド
色
ブラック
質量(g)
約335
温度(℃)
アイロン部:60~200
本体寸法(mm)
約75×239×29
プレート
シルクコーティング
安全装置
最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF
温度表示
LCD表示(液晶ディスプレイ)
電源コード(m)
3
温度調節範囲(℃)
5刻み、29段階
立ち上がり時間(s)
100℃まで:約25、100℃まで:約60
内容量
1台
取扱説明書:(1.67MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818396NBS551-K
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする