カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • トラック純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-5w」の検索結果

222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万

    マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

    丸万(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
    用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万

    マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

    丸万(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。
    用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋
  • バランサー 遠藤工業

    バランサー

    遠藤工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • (5BS01)W/STRIP 三菱ふそう

    (5BS01)W/STRIP

    三菱ふそう
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • (5BS01)W/STRIP W12 三菱ふそう

    (5BS01)W/STRIP W12

    三菱ふそう
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (5BS01)W/STRIP W7 三菱ふそう

    (5BS01)W/STRIP W7

    三菱ふそう
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
  • ニッケル BS W(ナミ(5/8 大阪魂

    ニッケル BS W(ナミ(5/8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)17呼び16(5/8)寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32
  • セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W5BS グリーンクロス

    セールスお断り標識ヨコマグネット青小 SOM-W5BS

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)40横(mm)140表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • セールスお断り標識ヨコステッカー青小 SOS-W5BS グリーンクロス

    セールスお断り標識ヨコステッカー青小 SOS-W5BS

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色サックス取付方式ステッカー縦(mm)40横(mm)140表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • 3カ-BS45C ハイテンションW(M5 大阪魂

    3カ-BS45C ハイテンションW(M5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)5.5呼びM5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
  • (5BS04)ANGL 65X65 W17.5 三菱ふそう

    (5BS04)ANGL 65X65 W17.5

    三菱ふそう
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
  • (5BS04)ANGLE 75X75 W7 三菱ふそう

    (5BS04)ANGLE 75X75 W7

    三菱ふそう
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • (5BS04)ANGLE 75X75 W10 三菱ふそう

    (5BS04)ANGLE 75X75 W10

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    色ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下
  • 軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ

    軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌々日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】

    ERECTA(エレクター)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ材質(ポール)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 真鍮ハンマー用 オーエッチ工業

    真鍮ハンマー用

    オーエッチ工業
    ¥779税込¥857
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途真鍮ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子

    CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ

    サン電子
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BSシリーズ【奥行530mm】

    ERECTA(エレクター)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚奥行(mm)536材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
  • チップ AVGT-AJ タンガロイ

    チップ AVGT-AJ

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバッテリーB 富士倉

    ポータブルバッテリーB

    富士倉
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
  • 12V型浴室テレビ ツインバード

    12V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
    セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-03B~)

    SMC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)

    ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップに是非どうぞ!
    主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
  • スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1212
  • スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm PA BS910PA2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm PA BS910PA2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)536間口(mm)910