カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,556)
- 制御機器(193)
- 電気材料(154)
- パソコン/周辺機器(124)
- メカニカル部品(99)
- クリーンルーム用品(76)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 家電(66)
- オフィス家具(62)
- 作業服(56)
- 切削工具(51)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 科学研究・開発用品(33)
- 自動車純正部品(28)
- 手袋(28)
- 安全靴・作業靴(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 研磨材(21)
- 測定用品(17)
- バイク部品(15)
- 作業工具(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 住設機器(13)
- 農業機械(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 溶接用品(12)
- 清掃用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 電動工具(9)
- カー用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 学童・教育用品(6)
- バイク純正部品(5)
- テープ(5)
- 医療(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- Hutchinson(14)
- MAZDA(マツダ)(28)
- NSK(日本精工)(47)
- OSG(オーエスジー)(43)
- RS PRO(247)
- SMC(2,551)
- SONY(ソニー)(14)
- StarTech.com(21)
- エムディーエス(23)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- サンワサプライ(25)
- ブラストン(142)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- ホーリック(14)
- 伊東電機(28)
- 鈴木ブロンズ継手(48)
- 関西通信電線(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bs-c」の検索結果

シェンケクランピングシステム ボルトセット SCS-BS SCS-BS118C
イマオコーポレーション¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム ボルトセット SCS-BS SCS-BS114C
イマオコーポレーション¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
Bague Bs C 23 56 - BOLT 15/16 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥6,598税込¥7,2581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6283アズワン品番65-7936-10
Bague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入
Hutchinson¥6,598税込¥7,2581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284アズワン品番65-7936-11
Bague Bs C 22 - M 22 Diametres:31 x 1袋 10個入
Hutchinson¥5,398税込¥5,9381袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で外径は 31 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22 - M22●外径:31mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6310アズワン品番65-7937-38
Bague Bs C 23 56 - BOLT 15/16 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 24.26 で、外径は 33.27 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6252アズワン品番65-7937-51
Bague Bs C 26 - M 26 Diametres:35 x 1袋 10個入
Hutchinson¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235アズワン品番65-7937-66
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入
Hutchinson¥6,598税込¥7,2581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272アズワン品番65-7937-64
Bague Bs C 30 10 - BSP 7/8 - BOLT 1.3/16 1袋 10個入
Hutchinson¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 30.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:30.81mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6313アズワン品番65-7938-07
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥7,098税込¥7,8081袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入
Hutchinson¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256アズワン品番65-7934-05
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45
Bague Bs C 30 10 - BSP 7/8 - BOLT 1.3/16 1袋 10個入
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 38.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:38.81mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6255アズワン品番65-7934-04
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254アズワン品番65-7937-63
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93


コーンバー スライド式
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂全長(mm)213色ブラック質量(g)100刃長(mm)93刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2個)ほか当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
薄手ブルーシート #1100
ユタカメイク(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚当日出荷短期使用(使い捨て)タイプです。用途短期間の養生用。形状折りたたみタイプ色ブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
すべり止め手袋(指先コートタイプ)
ブラストン(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ナチュラ オンボックス クリア
サンカ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。材質ポリプロピレン
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂全長(mm)213質量(g)100刃長(mm)93切断能力紙、布、ビニールなどの薄物刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)
ブラストン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
軽/普通車用 防水シートカバー
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ヘッドレストまですっぽりくるむ取り付け簡単タイプ。ほとんどの車の前席シートに装着可能。洗練された素材を使用して一つ一つ丁寧に縫製しています。レジャー、アウトドア、ウインタースポーツなど様々なシーンで活躍。【取付方法】。取付けはカバーをシートの上から被せ、全体を整えれば完成です。色ブラック材質(本体)(表) ポリエステル (裏) PVCコーティング質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×550×1
ハイパースクレーパー替刃
オルファ(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷トラスコ品番485-8441適合本体220B、221B厚さ(mm)0.5質量(g)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
防雨シート(ケーブル用)
未来工業¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。付属品防水粘着テープ適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1材質樹脂色黒
マレブルインライン式逆止弁
桑名金属工業(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
MTI(エムテーアイ)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
...