カテゴリ
- パソコン/周辺機器(119)
- クリーンルーム用品(74)
- 制御機器(59)
- 作業服(55)
- 切削工具(50)
- 電気材料(49)
- オフィス家具(32)
- 家電(30)
- 手袋(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 安全靴・作業靴(22)
- 研磨材(21)
- バイク部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 作業工具(14)
- 測定用品(13)
- 農業機械(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- 住設機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- カー用品(7)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- マスク(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- DXアンテナ(9)
- FXC(11)
- omron(オムロン)(7)
- OSG(オーエスジー)(43)
- RS PRO(34)
- StarTech.com(21)
- TRUSCO(6)
- エスコ(6)
- エムディーエス(20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- サンワサプライ(25)
- ディスコ(7)
- ブラストン(136)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- レイ・アウト(11)
- 関西通信電線(14)
- ブランドをもっと見る
「bs-c」の検索結果



コーンバー スライド式
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂全長(mm)213色ブラック質量(g)100刃長(mm)93刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2個)ほか当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
薄手ブルーシート #1100
ユタカメイク(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚当日出荷短期使用(使い捨て)タイプです。用途短期間の養生用。形状折りたたみタイプ色ブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
すべり止め手袋(指先コートタイプ)
ブラストン(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ナチュラ オンボックス クリア
サンカ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。材質ポリプロピレン
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂全長(mm)213質量(g)100刃長(mm)93切断能力紙、布、ビニールなどの薄物刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)
ブラストン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
軽/普通車用 防水シートカバー
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ヘッドレストまですっぽりくるむ取り付け簡単タイプ。ほとんどの車の前席シートに装着可能。洗練された素材を使用して一つ一つ丁寧に縫製しています。レジャー、アウトドア、ウインタースポーツなど様々なシーンで活躍。【取付方法】。取付けはカバーをシートの上から被せ、全体を整えれば完成です。色ブラック材質(本体)(表) ポリエステル (裏) PVCコーティング質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×550×1
ハイパースクレーパー替刃
オルファ(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷トラスコ品番485-8441適合本体220B、221B厚さ(mm)0.5質量(g)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
マレブルインライン式逆止弁
桑名金属工業(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
MTI(エムテーアイ)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
microSDカード→SDカード変換アダプター
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌日出荷microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる付属品取扱説明書/保証書質量(g)2対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10保証期間1年間対応メディアmicroSD(TM)カード動作温度(℃)0~55動作湿度(%)30~80
USB Type-C to HDMI変換アダプタ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
バイオマスソフトカードケース
ミワックス¥82~税込¥90~1枚当日出荷から翌々日出荷素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。材質軟質塩化ビニール製色クリア生地厚(mm)0.3グリーン購入法適合
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)
HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
CR用粘着ローラー用ハンドル
ブラストン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
CR用粘着ローラー
ブラストン¥789~税込¥868~1本当日出荷チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
squ+ ナチュラ ソートボックス
サンカ¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 色々なシーンに合わせてスッキリ整理整頓できます。材質ポリプロピレン
PU指先コート制電編手袋
ブラストン¥4,998税込¥5,4981袋(10双)当日出荷導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています用途電子部品の組み立てに材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)10機能帯電防止コーティング指先(ポリウレタン)表面漏洩抵抗値(Ω)107~109クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
...