カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業服(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-c20」の検索結果

関連キーワード
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業)基板用防湿コーティング剤 20mlgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。材質容器:スチール寸法(mm)55×52×55内容量(mL)20保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。引火点(℃)5危険物の類別非危険物絶縁抵抗1×109Ω以上
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
広口ヘンペイコック付ボトル BeHAUS広口ヘンペイコック付ボトルBeHAUS
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
コック付で小出しに便利です。
容量(L)20材質ポリエチレン全長(mm)390質量(g)1450全幅(mm)182全高(mm)435中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業ボールカップリング DBSCタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
フード ブラストンフードブラストン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フード(クリーンパック仕様) ブラストンフード(クリーンパック仕様)ブラストン
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル質量(g)80
フード ブラストンフードブラストン
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。サイズフリー仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用材質ポリエステル質量(g)80
フード ブラストンフードブラストン
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
用途クリーンルーム内での作業に。サイズフリー仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル質量(g)80
涼感フード ブラストン涼感フードブラストン
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。 長時間着用しても疲れにくいです。 通気性に優れています(従来品比約10倍)。 耳メッシュは2重、ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。
用途クリーンルーム内での作業に。 塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質/仕上ポリエステル100%ホワイトISO規格10000生地性能軽量・通気性
フード ブラストンフードブラストン
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番572-3028材質/仕上ポリエステルホワイトサイズビッグ質量(g)85ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入Hutchinson
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入Hutchinson
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45
プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス洗浄剤goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF BSタイプ 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF BSタイプ理研オプテック
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。BSタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
2,050税込2,255
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrong(ビットストロング)Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010bitstrong(ビットストロング)
1,498税込1,648
1個
欠品中
●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
エアスライドテーブル (MXP10-~) SMCエアスライドテーブル (MXP10-~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
作動方式複動
ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコハンディークリーナー用棚用ブラシエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
エアスライドテーブル (MXP8-~) SMCエアスライドテーブル (MXP8-~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)SMC
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ポータブル電源 エネリカ モトユキポータブル電源 エネリカモトユキ
379,800税込417,780
1台
当日出荷
定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。
用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-20C長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
圧着式5C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式5C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
3日以内出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C入数20個
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
エアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~)SMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20