カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,739)
  • 電気材料(323)
  • 制御機器(297)
  • メカニカル部品(142)
  • オフィス家具(108)
  • 機構部品(75)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • バイク純正部品(57)
  • 作業工具(54)
  • 測定用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 空調・電設資材(38)
  • 建築金物(37)
  • 住設機器(36)
  • 自動車純正部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 切削工具(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • バイク部品(22)
  • 清掃用品(20)
  • 安全標識(18)
  • 物流用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 梱包用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 保管用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 家電(12)
  • 農業機械(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 医療(10)
  • 防犯用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「bs-05」の検索結果

3,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYEBS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)CATEYE(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
BSモア5 シコクBSモア5シコク
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
シャフト(L) ドライブ (BS05) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (BS05)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (BS05) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (BS05)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
BSモア5 625-150 シコクBSモア5 625-150シコク
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用) IKURATOOLS(育良精機)BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用)IKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2S
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
4,098税込4,508
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
パネルロアー (BS5E) MAZDA(マツダ)パネルロアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
パイプ BS5-14465-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ BS5-14465-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
719税込791特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
パイプ BS5-14148-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ BS5-14148-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トリム(R)ドアー (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5H)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (BS5E) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (BS5E)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5G) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5G)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5E)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (BS5E) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (BS5E)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (BS5G) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (BS5G)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (BS5H)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BS5H) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BS5H)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (BS5E)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ホ-ン BS5-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン BS5-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
トリム(R) シート クッション (BS5E) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (BS5E)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BS5N) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BS5N)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-00 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-00YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
マフラ 1 BS5-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BS5-14711-00YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
パイプ 1 BS5-2486A-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 BS5-2486A-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-02 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ BS5-13750-02YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
パイプ,ブリ-ザ 1 BS5-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 BS5-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
マフラ-アセンブリ 1 BS5-14710-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ-アセンブリ 1 BS5-14710-00YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
LEDバックサポートセット BS5タイプ LeFH-eLEDバックサポートセット BS5タイプLeFH-e
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホ-ス,ブレ-キ BS5-2584B-02 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ BS5-2584B-02YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパーCOMADECO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
関連キーワード
...