カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「bs-202」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト小型ブレッドボード用パーツセットサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業ダイベストDBS02 ブシュ DBS大同メタル工業(5件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F大同メタル工業(6件のレビュー)
95税込105特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
アクリルブックスタンド えいむアクリルブックスタンドえいむ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アクリル
TBS スタッド端子台 日東工業TBS スタッド端子台日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電線やブスパー等の中継、分岐アース用中継端子取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
#3000ブルーシート ユタカメイク#3000ブルーシートユタカメイク
79,980税込87,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。ブルー材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm)形状折りたたみタイプ厚さ#30002018年トラスコ掲載ページ6 1604
ブレーキスプリングツール HASCOブレーキスプリングツールHASCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8 ミニターミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ8ミニター
4,598税込5,058
1本
当日出荷から9日以内出荷
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6 ミニターミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6ミニター
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)3材質ハイス質量(g)16対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スライドクッション 光スライドクッション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
5,885税込6,474
1個
翌日出荷
ベルトサンダー10 ヤナセ(柳瀬)ベルトサンダー10ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット サンハヤト教育実習用ツールブレッドボードパーツセットサンハヤト
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類工作キット
端子カバー Panasonic(パナソニック)端子カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合規格S-HB型グリーンパワー安全ブレーカ、HB型安全ブレーカ用付属品木ネジ2個
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
95,980税込105,578
1台
当日出荷から65日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から35日以内出荷
災害時に役立つ防水シート 明和グラビア災害時に役立つ防水シート明和グラビア
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
BS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BS(ベース)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
芯高調整に
水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス)リビラック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
オールステンレスフレキ
材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
スライディングボード チューブ付 シーマンスライディングボード チューブ付シーマン
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷から5日以内出荷
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル耐荷重(kg)250
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
UBS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)UBS(ベース)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
芯高調整に
材質SUS304
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
ブックエンド Mタイプ PLUS(プラス)[文具]ブックエンド MタイプPLUS(プラス)[文具]
939税込1,033
1組(2枚)
4日以内出荷
机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。いろいろ使えるレギュラーサイズ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.0mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。ファイルなどの出し入れ時に、一緒に動いてしまわないよう、本体の底部にすべり止め付き。倒れにくく、立てたものが取り出しやすいです。
仕様底ゴム付材質鋼板1.0mm厚外形寸法(mm)W140×D176×H180
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
材質超硬
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000WEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000WEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応