カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bs-218」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
高級画筆<馬毛> 平筆 18号 ぺんてる高級画筆<馬毛> 平筆 18号ぺんてる
589税込648
1本
当日出荷
種別平筆
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0130
ホースクランプ 椿本チエインホースクランプ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ロツド,シフト BS2-18115-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,シフト BS2-18115-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
モッコ用シート BSシリーズ 田村総業モッコ用シート BSシリーズ田村総業
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
脱着式モッコ用シート
ステ-,エンジン 5 2BS-21318-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,エンジン 5 2BS-21318-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ統計膜厚計 センサーセパレート型アミッタリ
58,980税込64,878
1個
欠品中
99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
セリエオロ ブレーキパッド CC 07114CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07114CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07114CC材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(リア):【YAMAHA】NMAX (125)(16-21)、NMAX155(17-21)、TRICITY125 (MWS-125-A/C)(18-21)、TRICITY125 ABS(18-20)、TRICITY155 (MWS-150-A)(18-19)、TRICITY155 ABS(16-21)
材質カーボンセラミック