カテゴリ

  • 空調・電設資材(163)
  • 家電(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • オフィス家具(97)
  • 制御機器(87)
  • メカニカル部品(76)
  • 防犯用品(66)
  • 電気材料(34)
  • 物流用品(32)
  • 作業工具(28)
  • 切削工具(24)
  • 測定用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 塗料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bs-k」の検索結果

関連キーワード
1,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードメーター (BS3K) MAZDA(マツダ)スピードメーター (BS3K)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ bitstrongドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZbitstrong
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ適合木製ドア、金属製ドア材質シェル:硬質アルマイト処理質量(kg)0.77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用刃数30刃厚(mm)1適合材薄鋼板、サイディング外径(mm)80内径(mm)20
顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S bitstrong顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258Sbitstrong
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)
顔認識サーモグラフィーカメラ 分離型 BS-K1T341BMI-T 4.3IN HIKVISION(ハイクビジョン)顔認識サーモグラフィーカメラ 分離型 BS-K1T341BMI-T 4.3INHIKVISION(ハイクビジョン)
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷
認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWX bitstrong認識精度99% AI顔認識ターミナル BS-K1T342DWXbitstrong
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷
最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理 Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵 クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信 webクライアントによる設定
用途入退室管理、セキュリティ仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000レンズ広角レンズ対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒解像度272×480液晶モニター3インチ(タッチパネル)画素数200万画素
BSKエンドミルケース MAKINOBSKエンドミルケースMAKINO(23件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
BSKエンドミル・ドリルケース MAKINOBSKエンドミル・ドリルケースMAKINO(25件のレビュー)
159税込175
1袋(1個)ほか
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック スターターキット前田シェルサービス
11,980税込13,178
1セット
予約販売
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mmセット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体照射時間(時間)UVライト :2.5
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
埋込取付枠 絶縁枠 神保電器埋込取付枠 絶縁枠神保電器(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
アズワン品番64-9692-12
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
タジマセフシステム対応品現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス内側・外側にセフホルダー機能を搭載重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。
用途工具・資材収納用ツールボックス
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
無線2.4GHz フルキーボード BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz フルキーボードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1121日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
キーバック(カラビナ付) ダイケンキーバック(カラビナ付)ダイケン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン 静音 Mサイズ 進む戻るボタン エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 ブルーLED 5ボタン 静音 Mサイズ 進む戻るボタンエレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! ネットの閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLED静音マウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000/1500/2000(切り替え可能)通信方式GFSK方式LED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約235時間連続待機時間約416日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-Gエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。 本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズM質量(g)約91※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13/12、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS omron(オムロン)セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BSomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
下金具 カネテック下金具カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー)無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセットBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線分解能(dpi)1000対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchセンサーBlueLED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
シャンクアッセンブリー ミヤナガシャンクアッセンブリーミヤナガ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線スタンダードキーボードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラックインターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)キー数108キー動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-31
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000count/inch機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約35000時間通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約600日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール
ディスクサンダ マキタディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
予約販売
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1m エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1mエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
KM ミニ ステンレス 角型フライバスケット EBM(江部松商事)KM ミニ ステンレス 角型フライバスケットEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状角形
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 TRUSCO卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具TRUSCO
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK荒川技研工業
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI防錆塗料 サビキラーカラー艶消しBAN-ZI
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
T分岐接続キット 八光電機T分岐接続キット八光電機
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
PBS-K 取付金具 日東工業PBS-K 取付金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI防錆塗料 サビキラーシルバーBAN-ZI(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...