カテゴリ
- 切削工具(9)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(7)
- アソー(2)
- KTC(2)
- 大同メタル工業(2)
- ノガ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- TAKMAN(2)
- ナカバヤシ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニカ(1)
- ビックス(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「bs1012」の検索結果

エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
メッセージブック/Sサイズ/フラワー
ナカバヤシ¥529税込¥5821冊3日以内出荷誕生日、送別、退職、還暦、結婚、卒業など様々なシーンに使える定番柄の色紙台紙です。メッセージシールは切り取りができるので、メンバーに配ってそれぞれのタイミングで記入することができ、回収して貼り付けるだけで寄せ書きが完成します。台紙にも直接書き込むことができるのでデコレーションがしやすく、ギフトに最適です。宛名・封かんシール、封筒付き。<ご使用上の注意>シールは再剥離ではありません。あらかじめ貼り付ける位置を決めてから貼り付けてください。用途シールで寄せ書きできる二つ折り色紙仕様メッセージシール 8枚付 ・封筒付 ・宛名、封かんシール付本体質量(g)65背幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)156×136(見開き寸法約156×275)材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙上質紙(アイボリー)
セメント抵抗 10W 1.2Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)1.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。ねじピッチ1.5寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9ねじ規格細目引張荷重(N)200寸法sw(mm)19
セメント抵抗 10W 120Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)120入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)
ノガ¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1質量(kg)12外寸(mm)440×356×225入組点数44点差込角(sq.)12.7
業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB