カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 研磨材(10)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 作業服(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(19)
- ERECTA(エレクター)(16)
- ミニター(10)
- RS PRO(9)
- 第一計器(7)
- ガードナー(4)
- MUST TOOL(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 大同メタル工業(2)
- ナベヤ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- 協育歯車(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs121」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
防虫用内貼りフィルム 防虫対策
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷から翌々日出荷昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.1
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(10本)当日出荷刃径(Φmm)3.1刃長(mm)3.1全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8744形状円形質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ベビーゲージセンサ
小野測器¥59,980税込¥65,9781台当日出荷測定範囲(mm)10測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g電源DC 4.5 ~ 5.5 V保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 1.2KW D70 Rメーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10本)翌々日出荷刃径(Φmm)4刃長(mm)4全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8761形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5
ミニター¥8,998税込¥9,8981袋(10本)当日出荷刃径(Φmm)4.5刃長(mm)4.5全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8779形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.5
ミニター¥9,298税込¥10,2281袋(10本)9日以内出荷トラスコ品番498-8752形状円形質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS12-~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IPT一般圧力計
第一計器¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS12)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS12
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
FIRST GAUGE鉄ケース
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から15日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
重量キャビネットSKVタイプ(ボールスライドレール仕様)
サカエ¥349,800~税込¥384,780~1個10日以内出荷耐震構造 3重安全装置内蔵。 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。 セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。 引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。用途作業工具・図面・部品などの保管用に材質スチール奥行(mm)550間口(mm)880均等荷重(kg)65色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷から16日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)3.5長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50