カテゴリ
- 研磨材(10)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(10)
- 第一計器(7)
- MUST TOOL(4)
- 大同メタル工業(2)
- ナベヤ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- 協育歯車(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs121」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
防虫用内貼りフィルム 防虫対策
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷から翌々日出荷昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.1
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(10本)当日出荷刃径(Φmm)3.1刃長(mm)3.1全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8744形状円形質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ベビーゲージセンサ
小野測器¥59,980税込¥65,9781台当日出荷測定範囲(mm)10測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g電源DC 4.5 ~ 5.5 V保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 1.2KW D70 Rメーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10本)翌々日出荷刃径(Φmm)4刃長(mm)4全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8761形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5
ミニター¥8,998税込¥9,8981袋(10本)翌々日出荷刃径(Φmm)4.5刃長(mm)4.5全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8779形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.5
ミニター¥9,298税込¥10,2281袋(10本)9日以内出荷トラスコ品番498-8752形状円形質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
IPT一般圧力計
第一計器¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
FIRST GAUGE鉄ケース
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から15日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷から16日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)3.5長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
IPT一般圧力計
第一計器¥8,498~税込¥9,348~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥7,798~税込¥8,578~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa
第一計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット10日以内出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RBS1721O-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷RBS1721I-612K ビット交換式ソケット 17/21mm 6/12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷RBS1721O-612K ビット交換式ソケット 17/21mm 6/12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
ウインカーマウントベースセット 2コセット 217-2036
KIJIMA(キジマ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2036。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S125ABS 18。スズキ[SUZUKI] GSX-R125 18
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)材質シンタード
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応