カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)

「bs2023」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • ブックエンド Mタイプ PLUS(プラス)[文具]

    ブックエンド Mタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    939税込1,033
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。いろいろ使えるレギュラーサイズ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.0mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。ファイルなどの出し入れ時に、一緒に動いてしまわないよう、本体の底部にすべり止め付き。倒れにくく、立てたものが取り出しやすいです。
    仕様底ゴム付材質鋼板1.0mm厚外形寸法(mm)W140×D176×H180
  • スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ

    群協製作所
    900税込990
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 エルボユニオン

    群協製作所
    751税込826
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷