カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「bs315」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    559税込615特価
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • 316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス

    316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A

    コンサス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
  • 316L ブラインドヘルール コンサス

    316L ブラインドヘルール

    コンサス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
  • ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器

    ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm

    廣杉計器
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-S 大阪魂

    Oリング 1B-S

    大阪魂
    4,447税込4,892
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • アジャストストッパーボルト ノーブランド

    アジャストストッパーボルト

    ノーブランド
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質SUS303、SUS304(付属ナット)付属品ナット1個
  • 溶接式リングシャックル VRBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックル VRBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 3W 15Ω TAKMAN

    セメント抵抗 3W 15Ω

    TAKMAN
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)15入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス

    JCS(21件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
    材質オールステンレス(SUS304)
  • ハイグリップ(SUS316) JCS

    ハイグリップ(SUS316)

    JCS(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
    材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電圧計 HOBUT HOBUT

    アナログ電圧計 HOBUT

    HOBUT
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応