カテゴリ
- メカニカル部品(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 制御機器(10)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- COOPER BUSSMANN(1)
- HOBUT(1)
- KEMET(1)
- KSフィルター(1)
- Martindale(1)
- NTB(1)
- RS PRO(6)
- SMC(6)
- TESSAN(1)
- サン電子(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 伊東電機(214)
エコロジープロダクト
「bs3ac」の検索結果

二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,563~税込¥12,719~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
CS・BS・UHFブースタ
サン電子¥33,980税込¥37,3781個当日出荷4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-175
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-200
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-200
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から8日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
海外用6ポート変換プラグ
TESSAN¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷グローバル旅行用電源タップは、224カ国以上で使用可能な万能アダプター。USB-C×3、USB-A×2を搭載し、最大5台のUSB機器と1台のAC機器を同時充電可能です。Type-Cポート(C3)は単独使用時最大35W出力。多重保護機能により、過電流・過電圧から機器を安全に守ります。ACソケットには予備ヒューズ(BS1362準拠)を装備し、ソケットの安全バルブでお子様や異物の挿入も防止。コンパクト設計かつ耐火素材使用で、自宅でも旅行先でも安心して使えます。
RS Pro 検電ドライバ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷仕様刃長さ = 43mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 135mm最大電圧 = 250V ac/dc最小電圧 = 70V ac/dcVDE 0680 Part6/BS2559 Part3に準拠. エレクトロニクス マルチテストドライバ. コンタクトおよび非コンタクトテスト ケーブル トラッキング マイクロ波もれテスト コンタクトなし電流検知
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ31×55