海外用6ポート変換プラグ
グローバル旅行用電源タップは、224カ国以上で使用可能な万能アダプター。
USB-C×3、USB-A×2を搭載し、最大5台のUSB機器と1台のAC機器を同時充電可能です。
Type-Cポート(C3)は単独使用時最大35W出力。
多重保護機能により、過電流・過電圧から機器を安全に守ります。
ACソケットには予備ヒューズ(BS1362準拠)を装備し、ソケットの安全バルブでお子様や異物の挿入も防止。
コンパクト設計かつ耐火素材使用で、自宅でも旅行先でも安心して使えます。
- 内容量
- 1個
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ