カテゴリ
- 建築金物(169)
- メカニカル部品(90)
- 自動車純正部品(58)
- 制御機器(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク純正部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 安全標識(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 保管用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- GIKEN(川口技研)(6)
- GOAL(ゴール)(45)
- HOBUT(8)
- MAZDA(マツダ)(55)
- MIWA(11)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(12)
- SMC(103)
- TAKMAN(14)
- UNION(ユニオン)(4)
- WAKI(和気産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アックスブレーン(5)
- ベルスター(4)
- ホンダ(14)
- 光(11)
- 美和ロック(9)
- 長沢製作所(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

引手付チューブラ鎌錠BS51
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から10日以内出荷ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401
UNION(ユニオン)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷仕様内外1組タイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS501
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアラインタイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS302
UNION(ユニオン)¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷仕様内外1組タイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~54(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ベルトスタンド
(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2外径(Φmm)350ベルト色赤材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(83本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
LX 64 本体
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(80本)当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
ブーツカバー
ユニカー工業(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷雨、汚れ、キズから大切なブーツを守ります。 雨の浸入を防ぐロングタイプ仕様です。 着脱に便利なマジックテープ付。 つま先部分をホールドし、シフトパッド機能を兼ねる強力ゴムベルトが付いています。 サイド部には強化目的の為の二重縫製が施されているので耐久性も確保されています。セット内容左右1組材質PVCヘビーナイロン色ネイビーサイズフリー(約26.5cmまで)質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×0.5×370
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし



ベビー安心クッション 小2P
カーボーイ¥1,198税込¥1,3181袋(2本)当日出荷から5日以内出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)9高さ(mm)31タイプストレート長さ(m)0.4
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥529~税込¥582~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
サドルベースキット
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481箱(5個)当日出荷から17日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
両面サムターン錠
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷簡易タイプの両面サムターン錠セットです。仕様片面サムターン+片面サムターン材質亜鉛合金仕様1フロント・ストライク形状:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら