カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「bs900s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(9本)
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD アズワンラボラック Sシリーズ NLS-BS900HDアズワン
134,000税込147,400
1個
当日出荷
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード付属品上下連結金具・耐震固定金具寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本 bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本bitstrong
6,900税込7,590
1袋(1本)
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・オートクレーブ滅菌が可能です。ハンドルの色指定はできません。歯科ユニットとの接続には、別売のホース、アダプターが必要ですので、最初の購入には必要な部品が入ったセット(BS-DENT-S9000-2、BS-DENT-S9000-5)をお勧めします。
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。材質ガラス、ステンレス、シリコーンゴム寸法(mm)20×20×167.5質量(g)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-MFesto
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:350mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6358アズワン品番65-7878-40
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-300-5P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-300-5P-A-ST-MFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6356アズワン品番65-7878-07
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-5P-A-ST-M- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-5P-A-ST-M-Festo
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6364アズワン品番65-7877-08
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-5P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-5P-A-ST-MFesto
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6348アズワン品番65-7878-06
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-5P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-5P-A-ST-MFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6362アズワン品番65-7872-71
ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B25S SMCハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B25SSMC
129,800税込142,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動