カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- AMPHENOL(4)
- HAKKO(白光)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- SK11(1)
- SMC(103)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(2)
- アサ電子工業(1)
- カメダデンキ(2)
- サカセ(1)
- スーパーツール(1)
- プラス[家具](1)
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(11)
- 旭精工(1)
- 明京電機(1)
- 水本機械製作所(3)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
「bsb-4」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
廣杉計器¥2,598~税込¥2,858~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径#4-40表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
ブラックこて先 BSB4
HAKKO(白光)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。質量(g)20先端形状BSB4型使用できるこて部501ST
バンドソー木工用替え刃 汎用刃
SK11(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
滅菌物回収コンテナー用インナーバスケット ステンレス製
サカセ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から93日以内出荷側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。材質ステンレス
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥7,198税込¥7,9181本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金具付きチェーン 3-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
真空パッド (ZPT06B~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
HAKKO(白光)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
ボールカップリング MBSBタイプ
アサ電子工業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック
明京電機¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。 保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ
黄銅スペーサー(六角) / BSB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥5,498~税込¥6,048~1袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)不完全ネジ部無/BSB-DMBE
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷