カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(366)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • 制御機器(218)
  • バイク純正部品(161)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • 卓上消耗品(89)
  • 自動車純正部品(67)
  • バイク部品(57)
  • トラック純正部品(56)
  • 家電(54)
  • 学童・教育用品(54)
  • 測定用品(51)
  • 梱包用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 清掃用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 機構部品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 事務用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 医療(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bse」の検索結果

関連キーワード
2,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ナマリレス BZ5エコ6カクスペーサー BSE 大阪魂ナマリレス BZ5エコ6カクスペーサー BSE大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
材質鉛レス・カドミウムレス快削黄銅
六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品)廣杉計器
489税込538特価
1パック(4個)
当日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)5ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5材質黄銅
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSE VISHAYVishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSEVISHAY
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 700pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.1mm。寸法 = 9 Dia. x 4.1mm。リード間隔 = 5mm
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE VISHAYVishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSEVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 104J。シリーズ = VDRS。直径 = 16.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 440pF。長さ = 35mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm。リード間隔 = 7.5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
BC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSE BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 160pF, VDRS07H250BSEBC Components
129税込142
1個
4日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 33J。シリーズ = VDR。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 160pF。長さ = 35mm。奥行き = 0.6mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。UL 、 CECC 、 VDE 、 CSA に準拠. VDR バリスタ. VDR 抵抗器(バリスタ)は、電圧とともに特定の温度で伝導性が増加する半導体抵抗器です。 クリッピング、リレー Coil コンタクト保護、電圧安定化など、幅広い用途に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSE VISHAYVishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 140pF, VDRS07H275BSEVISHAY
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 140pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 Dia. x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
ドライバー セット 10pcs モノタロウドライバー セット 10pcsモノタロウ(84件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボードマスターS 細字 パイロットボードマスターS 細字パイロット(26件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 家族の連絡版など小型ボードの仕様に適し、マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)1.3インクアルコール系顔料インキペン先細字・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ細字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
ボードマスターS 極細 パイロットボードマスターS 極細パイロット(20件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。 マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)0.8インクアルコール系顔料インキペン先極細・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極細イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
電池スナップ 共立電子産業電池スナップ共立電子産業(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
空調服(R) フィルターセット 空調服空調服(R) フィルターセット空調服(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット
当日出荷
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10材質ポリプロピレン直径(Φmm)140高さ(mm)35質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)アズワン品番64-8531-32
カウンターインターホン子機 アイホンカウンターインターホン子機アイホン(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
六角軸タップセット 大西工業六角軸タップセット大西工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本組)
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
広口バケツ セキスイ広口バケツセキスイ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶フィルター用 マウンティング タブ固定 シールセット 取り付け用 両面シール プライバシーフィルター 対応 メディアカバーマーケット液晶フィルター用 マウンティング タブ固定 シールセット 取り付け用 両面シール プライバシーフィルター 対応メディアカバーマーケット
669税込736
1個(1パック×4個)
当日出荷
プライバシーフィルター等を液晶画面に装着するための、マウンティングタブとシールのセット。 セットのシールで、2パターンの取り付け方ができます。 フィルターを装着したり、外したりしたい場合は、マウンティングタブをご使用ください。 フィルターをつけたままにしたい場合、両面シールで固定ができます。
取付シールセット内容マウティングタブ小6、大2、両面シール4枚で1セット×4
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
電着ダイヤモンドバー 30本セット ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 30本セットヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
形状・サイズともに豊富な30本セットがこの価格!!
サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
7,498税込8,248
1箱(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 90個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 90個入SAMTEC
51,980税込57,178
1セット(90個)
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズは、40 コンタクトポイントの 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSE●コード番号:196-6635アズワン品番65-7702-74
ワンタッチバッグセッター アズワンワンタッチバッグセッターアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)アズワン品番2-7849-01
ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCOブルーシートエコノミー #3000TRUSCO
469税込516
1枚
当日出荷
価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25番手(#)3000引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
レスビー羽子板ボルト BXカネシンレスビー羽子板ボルトBXカネシン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)11.4
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
。Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、60 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-060-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0997アズワン品番65-7651-82
ボルトロックホルダーパッドセット セイワボルトロックホルダーパッドセットセイワ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド繰り返し・詰め替え対応
MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
26,980税込29,678
1セット(6本)
当日出荷から4日以内出荷
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット 矢崎化工イレクター Φ28 アジャスターボルト セット矢崎化工(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0993アズワン品番65-7657-23
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0990アズワン品番65-7636-74
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
ABスパインボードセット AITEXABスパインボードセットAITEX
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザーアズワン品番63-2887-16
連結型樹脂製台車 ビートルこぼれ止めセット TRUSCO連結型樹脂製台車 ビートルこぼれ止めセットTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6枚)
当日出荷
ビートル用可動式こぼれ止めです。700サイズ、900サイズ共通です。2段式3段式にも使用可能です。左右裏表対称形状ですので取付け方向を気にせず取付けできます。SX2枚、LX4枚入り
トラスコ品番217-9070適合機種BT-700、900シリーズ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)14高さ(mm)53アズワン品番65-1979-76
ボードマスターS 極細イレーザー付 パック入 パイロットボードマスターS 極細イレーザー付 パック入パイロット
129税込142
1本
当日出荷
ホームユースに最適!イレーザー・マグネット付のボードマスター
幅(mm)筆記:0.8方式キャップ式(マグネット付き)
関連キーワード
...