カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsh016」の検索結果

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
紳士ニュースタンダードボディ 黒スムース張
サンクリエイト¥79,980税込¥87,9781個15日以内出荷どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディサイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)93ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木製 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 スラックス掛:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ボディ丈(cm)67最高高さ(cm)178最低高さ(cm)142本体寸法(cm)75ベース寸法(cm)41×41