カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsh4u300u3」の検索結果

USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台8日以内出荷。高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!。バッファロー社で品質検査を実施!USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!。お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き色シルバー
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ
エレコム(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。色ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
USBハブ 4ポート
トライメイト(6件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。色ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。※理論値※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約33備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアルポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 ケーブル長 1m
エレコム(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。付属品専用ACアダプター質量(g)約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1規格RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)パワーデリバリー非対応
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ
エレコム(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。 USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。 マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約140ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート/【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5対応OS【Windows】11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、【macOS】macOSVentura13/macOSMonterey12/macOSBigSur11/MacOSX10.6~10.6.8/OSX10.7~10.7.5/10.8~10.8.3[各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要な場合あり]外形寸法D(mm)約35(ケーブルを除く)外形寸法W(mm)約161(ケーブルを除く)外形寸法H(mm)約30(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)保証期間6カ月間使用地区日本国内(日本国外不可)動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)/バスパワー時:7ポート合計620以内(各ポート85未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0(オス)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(メス)×3、USB2.0(メス)×4コネクタ形状-アップストリームUSB-A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。伝送速度(Mbps)480色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBハブ 7ポート USB-A×7 セルフパワー・バスパワー両対応 ACアダプター付き USB3.2 Gen1 5Gbps
エレコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷これ1台でポート不足を解消!7つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。USB-AプラグをUSB Type-C(TM)プラグに変換するアダプター付きで、機器を選ばず接続可能。バスパワー・セルフパワー両対応で電源要らずな手軽さと、付属のACアダプターを使用して安定した電源供給を両立します。用途USB-Aポート×7を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどたくさんのUSB機器をこの1台にまとめて接続できます。 。USB-AプラグをUSB Type-C(TM)プラグに変換するアダプター付きで、さまざまな機器に接続可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。 。理論値 。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。USBケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.5mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約44ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷から8日以内出荷USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)