既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス
スペース引込開閉器用スペース:なし
タイプEV・PHEV充電回路用
深さ(mm)100
縦(mm)350
横(mm)150
入数1台
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス
スペース引込開閉器用スペース:付
タイプEV・PHEV充電回路用
深さ(mm)100
縦(mm)350
横(mm)350
入数1台
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
関連キーワード