こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード