アズワン当日出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4色透明アズワン品番4-2679-01