付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)色ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源充電式対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、macOS 12、OS X 10.9以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 14~5、Android 4.4接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯