38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリーリチウムイオン
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 蓄電池電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400 締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45 質量(kg)1.1(BSL1215装着時) モーター直流モーター 先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時) その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
質量(kg)1.1(BSL1215装着時) モーター直流モーター ねじ締め能力(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10 先端形状六角軸二面幅6.35mm ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 その他の機能LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 充電時間(分)約22
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時) モーター直流モーター 先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時) その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約22 蓄電池容量(Ah)1.5 穴あけ能力(mm) モルタル8 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど 付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。 仕様チェンオイル自動給油(55mL) 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 電圧(V)10.8 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8 関連資料(0.73MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料(0.89MB) 最高圧力(kPa)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10 集塵方式カプセル式 適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 質量(kg)1.0(BSL1240M装着時) 先端形状六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時) 蓄電池形名BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200 能力(mm) 普通ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000 先端形状六角軸二面幅6.35 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) 蓄電池形名BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー 全長(mm)335 質量(kg)1.5(BSL1220M装着時) モーター直流マグネットモーター ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200 蓄電池電圧(V)10.8 ストローク量(mm)無負荷:13 充電時間(分)約30 最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12 蓄電池容量(Ah)2 スイッチング方式トリガー式(無段変速) 1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスシャー
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断 質量(kg)1.8(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800) 最小切断半径(mm)25 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)。天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に。バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい。無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ。オンロック機構搭載。逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単。(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)。※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし) 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーター直流ブラシレスモーター 関連資料メーカーカタログ(2.29MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時) モーター直流モーター 蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 無負荷ストローク数(min-1)0~6000回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 関連資料メーカーカタログ(0.99MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製
用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断 質量(kg)2.2 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラ
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)7、10 適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20 関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128 質量(kg)1.3(電池装着時) 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料メーカーカタログ(1.31MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード