カテゴリ

  • 電動工具(113)
  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bsl18」の検索結果

129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトと高容量を両立!
    仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    電池残量表示付き
    仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
  • 18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(ハイコーキ)

    18V リチウムイオン電池3.0Ah

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
    仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
  • USBスリムキーボード サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
    適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種幅(mm)293高さ(mm)19質量(g)約260奥行(mm)115ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20g
  • コードレスUSBアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスUSBアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
  • コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスグリースガン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具 サニーソライト

    ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具

    サニーソライト
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
    用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
  • 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
  • 18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • 18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 全ねじカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
    用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
  • 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式真空ポンプ ツーステージ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
    質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
  • 36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350差込角(sq.)12.7全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
  • 集じん機 36V 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機 36V 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動付き(無線のみ)長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ紛じん専用電源(V)36電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)8ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~67(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)4.0真空度(kPa)20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • ライト取付用金具 SAF(セフティー)

    ライト取付用金具

    SAF(セフティー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
    用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158
  • 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
  • スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    スターターキット 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
    バッテリー電圧(V)18