カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 2.5(5)
  • 5(8)
  • 8(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl36a18b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)