カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • 研削/研磨(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(8)
  • 36(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 2.5(5)
  • 4(4)
  • 8(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl36a18b」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスタッカHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!打込み本数4本以上/秒業界No.1の快速&ハイパワー!ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!打込み本数4本以上/秒業界No.1の快速&ハイパワー!ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)1充電当たりの作業量約4000本
18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスボードトリマHiKOKI(ハイコーキ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断能力(mm)コレット穴径3、6モーター直流ブラシレスモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.75MB)
18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディLEDライト付大容量システムケース2が標準付属Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)
関連キーワード
研削/研磨カテゴリ