カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsmbu110bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線ボタン数3ボタンセンサーBlueLED光学式ブラックインターフェイスUSB Type-A対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113本体質量(g)約80動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)ケーブル長(m)約1.5分解能(dpi)1200ホイール数なし質量(g)80
v91110101特集