無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIR LED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月)動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz