カテゴリ
- 切削工具(87)
- 作業工具(25)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(26)
- RIDGID(日本エマソン)(25)
- RS PRO(20)
- カーメックス(16)
- Loc-Line(ロックライン)(15)
- 京セラ(7)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(4)
- 三菱マテリアル(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(2)
- Rub(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- NEBO(2)
- コックスリール(2)
- CDC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bspt」の検索結果

BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
イスカル¥5,798~税込¥6,378~1箱(5個)当日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT
イスカル¥6,298税込¥6,9281箱(5個)当日出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサートです。寸法L(mm)16.5材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(ミルスレッドBSPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
ミルスレッドBSPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
3/4” BSPTコネクター
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
ミルスレッド チップ MTH-BSPT
イスカル¥47,980税込¥52,7781箱(2個)4日以内出荷ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
12R 1/2 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。パイプサイズ1(inch)
ダイス 2 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ2inchねじピッチ(山数/inch)1-11
12R 3/4 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1
1/8” BSPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-BSPT
イスカル¥54,980税込¥60,4781本4日以内出荷BSPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-9572材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
12R 1/8 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。質量(kg)1.7幅(cm)9.525パイプサイズ1/8inch高さ(cm)8.255奥行き(cm)3.175
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 1.1/2 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/2inch
ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷アロイ BLO×ダイス。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
1/2” BSPTコネクター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
超硬ソリッドエンドミル MTECB-BSPT
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55