カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「bst-50」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 職専 カッター替刃 小 貝印

    職専 カッター替刃 小

    貝印(15件のレビュー)
    699税込769
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃長(mm)85刃幅(mm)9
  • PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • サイドテーブル キャスター付き YAMAZEN(山善)

    サイドテーブル キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッドやソファサイドに便利なテーブル。キャスター付きで、移動やお掃除もラクラク。
    用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(粉体塗装) 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)床-下棚:約80質量(kg)4.3高さ(mm)600タイプ組立式奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)下棚:260×355耐荷重(kg)約10キャスターあり天板寸法(mm)幅500×奥行300天板耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×600材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)テーブルタイプサイドテーブル組立時間約30-40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×60総耐荷重(kg)約10
  • 基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO

    基板サポートピラー Richco ナイロン

    RICHCO
    1,998税込2,198
    1袋(40個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • HANDMADE STICKERK 呉竹

    HANDMADE STICKERK

    呉竹
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ウェルカムボード等の大きな作品に使いやすいタイトルステッカーです。
    用途デコレーション
  • アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BST

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット Pro-Auto

    9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)47差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)21
  • ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • 職専 カッター 小 黒刃 貝印

    職専 カッター 小 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
    用途壁紙用・クロス用サイズタイプ黒刃適合替刃・カッターB-50 BST-50刃厚(mm)0.38
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • 面実装抵抗 0402 1005M 1W VISHAY

    面実装抵抗 0402 1005M 1W

    VISHAY
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-50 - 10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-50-10P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドの動作を実現します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,552g●コード番号:203-9774アズワン品番65-7998-18
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6346アズワン品番65-7872-58
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    246,980税込271,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6333アズワン品番65-7872-63
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M-

    Festo
    246,980税込271,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:9 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6334アズワン品番65-7889-95
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-5P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-5P-A-ST-M-

    Festo
    282,980税込311,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6364アズワン品番65-7877-08
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:350mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6358アズワン品番65-7878-40
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M

    Festo
    261,980税込288,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6345アズワン品番65-7888-86
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-5P-A-ST-M

    Festo
    326,980税込359,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6362アズワン品番65-7872-71
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M

    Festo
    298,980税込328,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:250mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6354アズワン品番65-7887-91
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M

    Festo
    282,980税込311,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6363アズワン品番65-7877-07
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-500-12P-A-ST-

    Festo
    326,980税込359,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6361アズワン品番65-7876-03
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    376,980税込414,678
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-60-500-12P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適なスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 500 mm のストロークで 60 のサイズを実現します 最大加速度は 5 m/s 2 です 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 12 mm アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:200N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,412g●コード番号:204-0021アズワン品番65-8004-61
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    356,980税込392,678
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじ軸ユニット - ELGS-KF - 32-500-8P - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA ボールねじ軸ユニットです。この軸は最適なスムーズ動作特性を備えているため、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:0.18 m/s●最大ストローク長:500mm●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●重さ:1,789g●コード番号:204-0013アズワン品番65-7990-38
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    342,980税込377,278
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-50-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-50-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端から 1 つのガイドが動くようになっています。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 50 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -60 スピンドルの直径は 12 mm で、12 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,210g●コード番号:203-9781アズワン品番65-7997-62
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    345,980税込380,578
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 45 - 500 - 10P - ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-45-500-10P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適なスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します 500 mm の作業ストロークでのサイズ 45 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 10 mm Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●シリーズ:ELGS●最大荷重:98.07N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:500mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,154g●コード番号:203-9798アズワン品番65-8002-30
  • G ジクR BIGM(丸山製作所)

    G ジクR

    BIGM(丸山製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称G ジクR図解NoMRS75-500 トランスミッション部品_No.50、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.99、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.39、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.39、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.99、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.39、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.39、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.99、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.39
  • ホルダ BIGM(丸山製作所)

    ホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホルダ図解NoMKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.25、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.25、MRS60-300BST マスト2部品_No.25、MKW1516B 本体部品_No.5、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.28、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.52、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.43、MKW1010MD 本体部品_No.43、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.45
  • チヨウボルト M6X16 BIGM(丸山製作所)

    チヨウボルト M6X16

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称チヨウボルト M6X16図解NoMRS30-130 マスト部品_No.24、CSD-600NR 本体部品_No.25、SSA-V1000 ラジエータ部品_No.42、SSA-R1000C ラジエータ部品_No.50、SSA-α600 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-G600 噴頭部品_No.12、SSA-α1000S エンジン取付部品_No.27、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS30-131 マスト部品_No.24、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.26、SSA-F600I 本体部品_No.13、MRS30-130-1 マスト部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.27、SSA-α1002ST エンジン取付,バッフルプレート部品_No.32、SSA-α602 エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、SSA-α601 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-R1000 ラジエータ部品_No.50、MRS60-300BST 電装品部品_No.7、SSA-F501 本体部品_No.21、SSA-F600I 噴頭部品_No.12、SSA-α1001ST エンジン取付部品_No.27、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-R1000 噴霧バルブ部品_No.31、SSA-α1001S エンジン取付部品_No.27、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS60-300BSLT デンソウヒン部品_No.9、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.44、SSA-F500 本体部品_No.21、SSA-C610 本体部品_No.27、SSA-G540 本体部品_No.18、SSA-G540 噴頭部品_No.8、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.25、SSA-R1000C 噴霧バルブ部品_No.31
  • クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クウキシツクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クウキシツクミタテ図解NoMS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.12、MK41EC-3 調圧装置部品_No.25、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS413EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.13、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.61、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.17、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.61、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.54、MS5002 調圧装置部品_No.12、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.24、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、SSA-S550 動力噴霧機(1)部品_No.50など
  • リニスピードジャッキ SJ 椿本チエイン

    リニスピードジャッキ SJ

    椿本チエイン
    899,800税込989,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • 鋼製オープンドラム缶 JFE

    鋼製オープンドラム缶

    JFE
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
    トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480
  • ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-50

    ヤマダコーポレーション
    819,800税込901,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)