カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)

「bstk bk」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム

    テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • 有線コンパクトテンキーボード BUFFALO(バッファロー)

    有線コンパクトテンキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
    付属品取扱説明書/保証書仕様キースイッチ:メンブレンブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
  • テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
  • テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー

    エレコム
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®;タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®;薄型テンキーパッド。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • USBテンキーアイソレーションタイプ サンワサプライ

    USBテンキーアイソレーションタイプ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
    ケーブル長(m)0.75対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USBVer.2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19
  • Bluetoothテンキー iClever

    Bluetoothテンキー

    iClever
    3,598税込3,958
    1台
    欠品中
    【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
    ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
  • USBテンキー オーム電機

    USBテンキー

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
    付属品取扱説明書(保証書付)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RHインターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
  • 有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード Tabキー付き ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1台
    翌日出荷
    Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
  • テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム

    テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き

    エレコム(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
    質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
  • テンキー Bluetooth iClever

    テンキー Bluetooth

    iClever(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
  • テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム

    テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 電池のいらない有線接続タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した有線薄型テンキーパッド
    付属品ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)約110※ケーブル含むケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×127.5×21.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー iClever

    Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー

    iClever(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
    寸法(mm)146×114×13シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
  • Bluetoothテンキー サンワサプライ

    Bluetoothテンキー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
    付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ適合規格Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
PC周辺機器カテゴリ