カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bstk」の検索結果

スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
有線コンパクトテンキーボード
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用付属品取扱説明書/保証書仕様キースイッチ:メンブレン色ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。トラスコ品番457-4668色ブラック
カドップ/スタンドタイプ/A4
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081冊3日以内出荷カドでとめるクリップボード「カドップ」に、タテとヨコどちらの向きでも自立するスタンドタイプが新登場!。手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。二つ折りのカバーを折り返すとスタンドタイプに変形!自宅や職場の限られた机上スペースを有効活用することができます。スタンドさせることで、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。ヨコ向きスタンドは、2段階で角度の調節が可能です。カバー付きのため、書類の折れや汚れを防ぐことができます。<ご使用上の注意>材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石サイズA4本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×238×9入数20/40とじ具の種類薄型マグネットクリップ
タジマ アラカンスティック替刃平刃
タジマツール(TJMデザイン)¥719税込¥7911枚5日以内出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1105幅(mm)140高さ(mm)0.8奥行(mm)16刃の種別平刃
JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P
エスアンドエスサイクル¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0970-P。販売備考:FXBB/FLSL/FXLR(型式:2BL-STJ/原動機型式:J)、FXBRS/FLFBS(型式:2BL-STK/原動機型式:K)にのみ適合。同型式であっても左記車両以外への装着時は車検不可となります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-19。ハーレー[HARLEY] FXBRS [ブレイクアウト] 18-20。タイプ:JMCA認証マフラー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。付属品取付ハードウェア材質スチール色クローム備考注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。タイプJMCA認証マフラー表面処理クロームメッキ